DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
7.5
調光の可否
非調光
注文コード
63728149
品番
DBK-40966Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
消費電力・調光の可否
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板・鋼管 鉄錆色塗装
消費電力(W)
7.5
色温度(K)
1900
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
容量(VA)
15
仕様
LED交換可、上向付・下向付兼用
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
570×278×116
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
光源色
キャンドル色
色(本体)
鉄錆色
光束(Lm)
600
LED寿命(時間)
20000
演色指数(Ra)
75
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯25W×3灯相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可