DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
7.4
調光の可否
非調光(非調光)
注文コード
63728176
品番
DBK-38793Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
消費電力・調光の可否
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板・鋼管 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し
消費電力(W)
7.4
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.5
容量(VA)
12
仕様
LED交換可、上向付・下向付兼用
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×250×195
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
光源色
電球色
色(本体)
白
光束(Lm)
700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯100W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可