DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.6
調光の可否
非調光(非調光)
注文コード
63728203
品番
DBK-39452Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
消費電力・調光の可否
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板・鋼管 金色ヘアラインメッキ/飾り:陶器 白(マット)/カバー:ガラス 透明消し
消費電力(W)
4.6
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.9
容量(VA)
8
仕様
LED交換可
寸法(mm)
巾160 高230 出275
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
光源寿命
光源寿命40,000時間
色(本体)
金色ヘアライン
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
495
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可