ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.2 調光の可否非調光(非調光) 注文コード63728255 品番LZK-91650YC
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は消費電力・調光の可否など41種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板 クロームメッキ/飾り:クリスタルカットガラス 消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 容量(VA)7 仕様LED交換可 電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×130×125 ランプランプ付 器具・セットセット品 光源色電球色 色(本体)クローム 光束(Lm)310 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯40W相当 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする