DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.6
調光の可否
非調光(非調光)
注文コード
63728316
品番
LZK-91226YTE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
消費電力・調光の可否
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板・鋼管 黒塗装/本体:プラスチック 黒/カバー:ガラス 乳白
消費電力(W)
4.6
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.8
容量(VA)
8
仕様
LED交換可
寸法(mm)
巾220 高201 出295
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
光源寿命
光源寿命40,000時間
色(本体)
乳白
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
465
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63728316
LZK-91226YTE
65954017
LZK-91226YTE
ブラケット
DAIKO(大光電機)
1個
¥
9,398
税込
¥
10,338
注文コードが変更になりました。