LZK-91228YT ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63728325

LZK-91228YT ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63728325 LZK-91228YT ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63728325

ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)5.4 調光の可否非調光(非調光) 注文コード63728325 品番LZK-91228YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は消費電力・調光の可否など41種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/本体:プラスチック 黒/カバー:ガラス 透明 消費電力(W)5.4 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)85.1 容量(VA)9 仕様LED交換可 寸法(mm)巾220 高217 出295 電圧(V)AC100 ランプランプ付 光源寿命光源寿命40,000時間 色(本体)透明 光色電球色 演色指数(Ra)90 定格光束(Lm)460 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯40W相当
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63728325 LZK-91228YT 65954026 LZK-91228YT ブラケット DAIKO(大光電機) ブラケット DAIKO(大光電機) 1個 9,398 税込10,338 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする