消費電力(W)8.4
容量(VA)14
エネルギー消費効率(Lm/W)95.2
従来光源白熱灯60W×2灯相当
材質本体:鋼板・鋼管・鋼棒 クロームメッキ/飾り:ガラス 透明/飾り:クリスタルカットガラス(クリア)
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×360×215
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)800
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光の可否非調光(非調光)
調色の可否否