ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/Hotel Lighting

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体:鋼板・鋼管・鋼棒 金色塗装/飾り:クリスタルカットガラス(クリア) 注文コード63728359 品番DBK-41256Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,800
この商品は材質9種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.2 容量(VA)7 エネルギー消費効率(Lm/W)95.2 従来光源白熱灯60W相当 材質本体:鋼板・鋼管・鋼棒 金色塗装/飾り:クリスタルカットガラス(クリア) 仕様LED交換可 電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×508×203 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)400 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光の可否非調光(非調光) 調色の可否
注意
※調光器併用不可
※クリスタルカットガラスの取付作業が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする