DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/Hotel Lighting
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体:鋼板・アルミ 金色サテン塗装/カバー:ガラス 透明(消し)
注文コード
63728377
品番
DBK-41280Y
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.2
容量(VA)
7
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.3
従来光源
白熱灯60W相当
材質
本体:鋼板・アルミ 金色サテン塗装/カバー:ガラス 透明(消し)
仕様
LED交換可、カバー引掛式
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
142×304×163
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
350
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
非調光(非調光)
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可