消費電力(W)4.2
容量(VA)7
エネルギー消費効率(Lm/W)57.1
従来光源白熱灯60W相当
材質本体:鋼板・鋼管 シルバー塗装/カバー:布 黒(コーティング加工)
色(本体)黒
タイプ上下面開放
仕様LED交換可、カバーネジモーガル式
電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×241×175
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)240
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光の可否非調光(非調光)
調色の可否否