DBK-38614Y ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ DAIKO(大光電機) 63728474

ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)5.5 注文コード63728474 品番DBK-38614Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,900
この商品は光源色・消費電力など23種類から選べます 他の種類を見る
材質カバー:木製 ウォールナット色塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白 消費電力(W)5.5 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)20 寸法(mm)径□115 出70 タイプ上下面開放 電圧(V)AC100 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)10 色(本体)ウォールナット色 光色電球色 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)110 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする