ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 消費電力(W)6.5 注文コード63728553 品番DBK-40018Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は光源色・消費電力など23種類から選べます 他の種類を見る
材質カバー:アクリル 白・透明 消費電力(W)6.5 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)60 タイプ上下面開放 電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×70 器具・セットセット品 光源色電球色 容量(VA)11 光束(Lm)390 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする