DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
消費電力(W)
6.5
注文コード
63728614
品番
DBK-40896Y
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
木製 ホワイトアッシュ色塗装
消費電力(W)
6.5
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.9
タイプ
上下面開放
電圧(V)
AC100
スイッチ
付(入切)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
114×114×72
器具・セット
セット品
光源色
電球色
容量(VA)
11
色(本体)
ホワイトアッシュ色
光束(Lm)
305
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可