DBK-37837 ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ DAIKO(大光電機) 63728675

ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.1 注文コード63728675 品番DBK-37837
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は光源色・消費電力など23種類から選べます 他の種類を見る
材質カバー:アクリル 乳白(マット) 消費電力(W)6.1 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)42.6 寸法(mm)径□150 出95 タイプ上下面開放 電圧(V)AC100 機能点灯照度調節機能付(5〜50lx・切)、点灯保持時間調節機能付(5〜180秒) 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)13 光色電球色 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)260 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする