DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/上下配光タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63728684
品番
DBK-38373Y
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:プラスチック 白塗装/カバー:アクリル 乳白
タイプ
密閉型
エネルギー消費効率(Lm/W)
33.3
仕様
LED交換可
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×125×135
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
7
色(本体)
白
光束(Lm)
140
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可