DBK-38374Y ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/上下配光タイプ DAIKO(大光電機) 63728693

ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/上下配光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63728693 品番DBK-38374Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質カバー:プラスチック ダークブラウン塗装/カバー:アクリル 乳白 タイプ密閉型 エネルギー消費効率(Lm/W)33.3 仕様LED交換可 寸法(mm)巾130 高125 出135 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)7 色(本体)ダークブラウン 光色電球色 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)140 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63728693 DBK-38374Y 65924032 DBK-38374Y ブラケット DAIKO(大光電機) ブラケット DAIKO(大光電機) 1個 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする