DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/上下配光 その他/LED交換可能タイプ 非調光/上下配光タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63728727
品番
DBK-39005Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.1
色(本体)
白
材質
カバー:布 白(コーティング加工)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×180×120
仕様
LED交換可、上面密閉・下面開放
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
7
光束(Lm)
275
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可