材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)24.9
エネルギー消費効率(Lm/W)82.3
容量(VA)46
色(本体)白
電圧(V)AC100
スイッチプルレススイッチ付(上下-上-下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1185×50×150
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)2050
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光(非調光)
従来光源明るさFL40W+白熱灯60W×2灯相当
調色の可否否