ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)24.9 材質本体:鋼板 ダークブラウン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 注文コード63728754 品番DBK-40046Y
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は消費電力・材質など9種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板 ダークブラウン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 消費電力(W)24.9 エネルギー消費効率(Lm/W)82.3 容量(VA)46 色(本体)ダークブラウン 電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(上下-上-下) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1185×50×150 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)2050 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源明るさFL40W+白熱灯60W×2灯相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする