ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.5 材質鋼板 白サテン塗装/アクリル 乳白(マット) 注文コード63728763 品番DBK-40859Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は消費電力・材質など9種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼板 白サテン塗装/アクリル 乳白(マット) 消費電力(W)6.5 エネルギー消費効率(Lm/W)38.4 容量(VA)13 色(本体)白サテン 仕様上向付・下向付兼用 適合横長付専用 電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×24×100 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)250 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする