DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.5
材質
鋼板 黒サテン塗装/アクリル 乳白(マット)
注文コード
63728779
品番
DBK-40860Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
消費電力・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板 黒サテン塗装/アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)
6.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
38.4
容量(VA)
13
色(本体)
黒サテン
仕様
上向付・下向付兼用
適合
横長付専用
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
440×24×100
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
250
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可