材質カバー:木製 ホワイトアッシュ色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)7
エネルギー消費効率(Lm/W)70
容量(VA)14
色(本体)ホワイトアッシュ色
電圧(V)AC100
最大積載荷重(kg)積載荷重最大1.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)670×40×130
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)490
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光(非調光)
従来光源明るさFL15W相当
調色の可否否