DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
7
材質
カバー:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
注文コード
63728797
品番
DBK-40005Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
消費電力・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)
7
エネルギー消費効率(Lm/W)
70
容量(VA)
14
色(本体)
ウォールナット色
寸法(mm)
巾670 高40 出130
電圧(V)
AC100
最大積載荷重(kg)
積載荷重最大1.0
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源寿命
光源寿命40,000時間
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
490
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
明るさFL15W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※本体に水のかかるおそれがあるものを載せないでください。