DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
5.5
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:木製 白塗装/カバー:アクリル 乳白
注文コード
63728806
品番
DBK-38083
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:木製 白塗装/カバー:アクリル 乳白
消費電力(W)
5.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.4
容量(VA)
10
色(本体)
白
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×165×38
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
470
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可