DBK-38085 ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ DAIKO(大光電機) 2700K Ra83 LED内蔵 63728815

ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)5.5 材質本体:鋼板 白塗装/カバー:木製 ホワイトアッシュ色塗装/カバー:アクリル 乳白 注文コード63728815 品番DBK-38085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は消費電力・材質など9種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:木製 ホワイトアッシュ色塗装/カバー:アクリル 乳白 消費電力(W)5.5 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 容量(VA)10 色(本体)ホワイトアッシュ色 寸法(mm)径□165 出38 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 光色電球色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)470 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63728815 DBK-38085 65923698 DBK-38085 ブラケット DAIKO(大光電機) ブラケット DAIKO(大光電機) 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする