DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/全面配光タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63728946
品番
DBK-37772A
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス 乳白消し
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.2
調光の可否
非調光
仕様
LED交換可
直径(Φmm)
131
タイプ
密閉型
奥行(mm)
124
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
ランプ
ランプ付
光源色
温白色
容量(VA)
7
色(本体)
乳白
光束(Lm)
375
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可