ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 消費電力(W)6.5 注文コード63728955 品番DBK-38242A
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は光源色・消費電力など7種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼板 白塗装/アクリル 乳白(シボ加工) タイプ上下面開放 消費電力(W)6.5 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)96.9 電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×78×65 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 光源色温白色 容量(VA)11 色(本体) 光束(Lm)630 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする