DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
消費電力(W)
6.5
注文コード
63728989
品番
DBK-38243YE
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板 白塗装/飾り:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(シボ加工)
タイプ
上下面開放
消費電力(W)
6.5
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.1
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×80×66
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
光源色
電球色
容量(VA)
11
色(本体)
白
光束(Lm)
495
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可