DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
消費電力(W)
5.2
注文コード
63729007
品番
DBK-40036W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:アクリル 乳白(マット)
タイプ
密閉型
消費電力(W)
5.2
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
98
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×130×85
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
光源色
昼白色
容量(VA)
9
光束(Lm)
510
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可