DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
5.2
注文コード
63729016
品番
DBK-40036Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
光源色・消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:アクリル 乳白(マット)
タイプ
密閉型
消費電力(W)
5.2
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.5
寸法(mm)
巾135 高130 出85
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
9
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
450
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63729016
DBK-40036Y
65925624
DBK-40036Y
ブラケット
DAIKO(大光電機)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました