DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ/シーリング/洋風角形/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/LED交換可能タイプ 非調光/全面配光タイプ/小型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63729043
品番
DBK-37171A
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
アクリル 乳白(マット)
高さ(mm)
128
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.2
仕様
LED交換可、傾斜天井使用可能
長さ(mm)
120
幅(mm)
120
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
容量(VA)
7
色(本体)
乳白
光束(Lm)
375
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可