ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ/シーリング/洋風角形/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/LED交換可能タイプ 非調光/全面配光タイプ/小型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63729059 品番 DBK-37171W
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質アクリル 乳白(マット) 高さ(mm)128 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 仕様LED交換可、傾斜天井使用可能 長さ(mm)120 幅(mm)120 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 器具・セットセット品 容量(VA)7 色(本体)乳白 光束(Lm)390 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする