材質飾り:木製 クリア塗装/カバー:鋼板 ライトグレー塗装(内面白塗装)・黒塗装
消費電力(W)5.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×170×186
エネルギー消費効率(Lm/W)62.7
容量(VA)12
仕様カバーネジモーガル式、上向付・下向付兼用
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)ライトグレー
光束(Lm)370
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否