ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)5.9 注文コード63729174 品番DBK-41244Y
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900
この商品は消費電力など11種類から選べます 他の種類を見る
材質飾り:木製 クリア塗装/カバー:鋼板 ペールピンク塗装(内面白塗装)・黒塗装 消費電力(W)5.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×170×186 エネルギー消費効率(Lm/W)62.7 容量(VA)12 仕様上向付・下向付兼用 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)ペールピンク 光束(Lm)370 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする