DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ/キッチンライト/その他
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63729208
品番
DCL-39980Y
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
LED交換可
材質
本体:鋼板 白塗装/枠:木製 オイルステン/カバー:強化和紙
タイプ
下面開放
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
ランプ
ランプ付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
130×130×165
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.4
容量(VA)
7
光束(Lm)
300
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可