DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/和風/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色温度(K)
2700
光束(Lm)
520
調色の可否
否
注文コード
63729253
品番
LZK-90731YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
色温度・光束・調色の可否
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:アクリル 和紙模様
タイプ
密閉型
消費電力(W)
6.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×180×60
ランプ
LED内蔵
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.2
容量(VA)
11
光束(Lm)
520
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可