仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能
材質本体:鋼板 白塗装
タイプ箱型
電圧(V)AC100〜242
消費電力(W)13
取付場所天井付・壁付兼用
ランプランプ別梱包
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×624×150
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
容量(VA)13
色(本体)白
配光角度(°)配光角:70-60
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1090
調光の可否否