DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の 交換形LEDベースライト
ベースライト/FL40W形 埋込タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
51
光束(Lm)
6190
注文コード
63729339
品番
DBL-4468YW35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,800
この商品は
消費電力・光束
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色温度(K)
3000
消費電力(W)
51
容量(VA)
53
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.7
光源寿命
40000時間
材質
本体:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装
仕様
LED交換可、断熱施工天井面取付可能
電圧(V)
AC100〜242
ランプ
ランプ別梱包
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
251×1253×42
光源色
電球色
色(本体)
白
光束(Lm)
6190
配光角度(°)
配光角:70-60
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可