DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の 交換形LEDベースライト
ベースライト/FL40W形 埋込タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
38
光束(Lm)
4140
注文コード
63729366
品番
DBL-4469YW25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,800
この商品は
消費電力・光束
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色温度(K)
3000
消費電力(W)
38
容量(VA)
39
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.2
寸法(mm)
巾250 長1253 埋込穴220×1235 埋込深26
光源寿命
40000時間
材質
枠:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装
取付方式
ボルト取付専用
仕様
LED交換可、断熱施工不可
電圧(V)
AC100〜242
ランプ
ランプ別梱包
光源色
電球色
色(本体)
白
光束(Lm)
4140
配光角度(°)
配光角:70-60
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可