ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)20 定格光束(Lm)2200 注文コード63729445 品番DBL-4364YW25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は消費電力・定格光束など8種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否 色温度(K)3000 演色指数(Ra)83 ランプランプ別梱包 定格光束(Lm)2200 消費電力(W)20 容量(VA)20 電圧(V)AC100〜242 エネルギー消費効率(Lm/W)104.7 色(本体) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質本体:鋼板 白塗装 仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能 タイプ逆富士型 配光角度(°)配光角:70-60 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)128×1250×101 光源色電球色
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする