ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63729463 品番 DBL-4362WW25
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
調光の可否 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 ランプランプ別梱包 定格光束(Lm)2490 消費電力(W)20 容量(VA)20 電圧(V)AC100〜242 エネルギー消費効率(Lm/W)119 色(本体) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質本体:鋼板 白塗装 仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能 タイプ箱型 配光角度(°)配光角:70-60 取付場所天井付・壁付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)69×1228×88 光源色昼白色
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする