DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の 交換形LEDベースライト
ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63729479
品番
DBL-4362WW35
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
調光の可否
否
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
83
ランプ
ランプ別梱包
定格光束(Lm)
3880
消費電力(W)
27
容量(VA)
27
電圧(V)
AC100〜242
エネルギー消費効率(Lm/W)
129.3
色(本体)
白
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
材質
本体:鋼板 白塗装
仕様
LED交換可、断熱施工天井面取付可能
タイプ
箱型
配光角度(°)
配光角:70-60
取付場所
天井付・壁付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
69×1228×88
光源色
昼白色
注意
※調光器併用不可