DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の 交換形LEDベースライト
ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
51
定格光束(Lm)
7320
注文コード
63729515
品番
DBL-4468WW35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥54,300
この商品は
消費電力・定格光束
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可、断熱施工天井面取付可能
材質
本体:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
51
ランプ
ランプ別梱包
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
251×1253×42
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
容量(VA)
53
色(本体)
白
配光角度(°)
配光角:70-60
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
7320
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63729515
DBL-4468WW35
65926638
DBL-4468WW35
ベースライト
DAIKO(大光電機)
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました