DBL-4366WW25 ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ DAIKO(大光電機) 63729524

ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)38 定格光束(Lm)4990 注文コード63729524 品番DBL-4366WW25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,400
この商品は消費電力・定格光束など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能 材質本体:鋼板 白塗装 タイプ逆富士型 電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)38 ランプランプ別梱包 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×80 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)127.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 容量(VA)39 色(本体) 配光角度(°)配光角:70-60 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4990 調光の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63729524 DBL-4366WW25 65926342 DBL-4366WW25 ベースライト DAIKO(大光電機) ベースライト DAIKO(大光電機) 1個 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする