DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の 交換形LEDベースライト
ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63729533
品番
DBL-4366WW35
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
LED交換可、断熱施工天井面取付可能
材質
本体:鋼板 白塗装
タイプ
逆富士型
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
51
ランプ
ランプ別梱包
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×1250×80
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
容量(VA)
53
色(本体)
白
配光角度(°)
配光角:70-60
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
7780
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可