DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の 交換形LEDベースライト
ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63729567
品番
DBL-4470WW25
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
LED交換可、断熱施工天井面取付可能
材質
本体:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/ルーバー:鋼板 白塗装
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
38
ランプ
ランプ別梱包
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
251×1253×62
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
容量(VA)
39
色(本体)
白
配光角度(°)
配光角:70-60
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4370
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可