DOL-5377WW ベースライト/軒下用 Hf32W形×2灯 高出力相当 DAIKO(大光電機) 63729908

ベースライト/軒下用 Hf32W形×2灯 高出力相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード63729908品番DOL-5377WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,800

エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1317×91エネルギー消費効率(Lm/W)151.9定格光束(Lm)6700仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能材質鋼板 白塗装/アクリル(乳白)タイプ逆富士型電圧(V)AC100~242保護構造IP23、防雨形消費電力(W)44.1取付場所天井付・壁付(横向)兼用ランプランプ別梱包器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間容量(VA)46(100V)/44.4(200V)/45(242V)色(本体)配光角度(°)配光角:70-60グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
注意
※調光器併用不可※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。 節電時4770lm・29.3W
※傾斜天井使用不可
※水が直接当たる場所では使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63729908DOL-5377WW81367249DOL-5558WWDOL-5377WW LEDベースライト DAIKO(大光電機) 81367249LEDベースライトDAIKO(大光電機)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする