ペンダント/調色・調光/〜12畳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63730188 品番DPN-41226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

コードハンガー使用時のみ傾斜天井使用可能(55°まで)

材質カバー:鋼板 ペールグレー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 消費電力(W)40 エネルギー消費効率(Lm/W)110 容量(VA)42 調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 付属品コードハンガー付 仕様消費効率昼白色時 直径(Φmm)570 高さ(mm)188 電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態 ランプLED内蔵 色温度(K)6500〜2700 光源色昼光色〜電球色 色(本体)ペールグレー 光束(Lm)4400 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)5〜100 調光の可否 適用畳数10〜12畳 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする