材質枠:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)40
エネルギー消費効率(Lm/W)115
容量(VA)42
調光方式調色機能付 調色11段切替(6500K〜2700K)、付 調光10段切替(5%〜100%)、保安灯2段階調光
付属品コードハンガー付
仕様消費効率昼白色時
寸法(mm)径Φ566 高188 全長700〜1500
電圧(V)AC100
スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
ランプLED内蔵
色温度(K)6500〜2700
光源寿命40,000時間
高さ調節吊高さ調節可能
光色昼光色〜電球色
演色指数(Ra)83/83
定格光束(Lm)4600
調光の可否調色調光(リモコン調光)
適用畳数10〜12畳