DAIKO(大光電機)
ペンダント/調色・調光/~12畳
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
63730249
品番
DPN-40984
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,800
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)
39.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
121.5
容量(VA)
41
調光方式
調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光
付属品
コードハンガー付
仕様
コードハンガー使用時のみ傾斜天井使用可能(55°まで)、消費効率昼白色時
直径(Φmm)
502
高さ(mm)
138
取付方式
引掛シーリング取付式
電圧(V)
AC100
スイッチ
プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
6500~2700
光源色
昼光色~電球色
色(本体)
白
光束(Lm)
4800
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83/83
調光率(%)
5~100
調光の可否
可
適用畳数
10~12畳
調色の可否
可
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。